Eriks
INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL192318-TB-XL-C3

  • ERIKS:13415058
  • Hersteller:057242780-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 941.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'018.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1923
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
190 mm
Breite
64 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Einreihig