INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL192318-TB-XL

  • ERIKS:24027836
  • Hersteller:0572427800000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 941.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'018.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1923
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
190 mm
Breite
64 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
620 kN
Statische Belastung
650 kN
Referenzdrehzahl
1.76 rpm
Grenzdrehzahl
2750 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig