INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL192317

  • ERIKS:11835957
  • Hersteller:5398210000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'033.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'117.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1923
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
60 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Einreihig