INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL192316-C3

  • ERIKS:11835956
  • Hersteller:000539716-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 676.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 731.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1923
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
58 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Einreihig