INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL192316

  • ERIKS:11835955
  • Hersteller:5397160000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 966.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'044.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1923
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
58 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Einreihig