INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL192315

  • ERIKS:11835953
  • Hersteller:5396600000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 830.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 897.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1923
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
55 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Einreihig