CHF 681.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 736.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1923 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 51 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | Einreihig |