INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL192312

  • ERIKS:11835947
  • Hersteller:5394570000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 507.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 548.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1923
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
46 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Einreihig