INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL192311-C3

  • ERIKS:11835946
  • Hersteller:001145118-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 287.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 311.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1923
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
43 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Einreihig