INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL192309-C3

  • ERIKS:13251292
  • Hersteller:SL192309-C3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 194.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 210.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1923
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
36 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Einreihig