INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL192308-C3

  • ERIKS:11835942
  • Hersteller:001145088-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 159.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 172.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1923
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
33 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Einreihig