CHF 23'056.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 24'924.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1830 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 440 mm |
Außendurchmesser | 650 mm |
Breite | 157 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 3.7 kN |
Statische Belastung | 6.5 kN |
Referenzdrehzahl | 295 rpm |
Grenzdrehzahl | 560 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |