INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL183084-A-C3

  • ERIKS:14176407
  • Hersteller:000011355-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 20'890.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 22'582.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1830
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
420 mm
Außendurchmesser
620 mm
Breite
150 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
3.15 kN
Statische Belastung
5.6 kN
Referenzdrehzahl
330 rpm
Grenzdrehzahl
590 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig