CHF 16'812.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 18'174.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1830 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 400 mm |
Außendurchmesser | 600 mm |
Breite | 148 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 3.05 kN |
Statische Belastung | 5.4 kN |
Referenzdrehzahl | 345 rpm |
Grenzdrehzahl | 610 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |