INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL183076-TB-BR-C3

  • ERIKS:14181828
  • Hersteller:075141132-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14'794.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 15'993.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1830
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
380 mm
Außendurchmesser
560 mm
Breite
135 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Einreihig