INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL183076-TB

  • ERIKS:24027819
  • Hersteller:0535322360000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13'450.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 14'540.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1830
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
380 mm
Außendurchmesser
560 mm
Breite
135 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
2.6 kN
Statische Belastung
4.45 kN
Referenzdrehzahl
390 rpm
Grenzdrehzahl
660 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig