CHF 12'115.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 13'097.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1830 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 360 mm |
Außendurchmesser | 540 mm |
Breite | 134 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 2.55 kN |
Statische Belastung | 4.35 kN |
Referenzdrehzahl | 405 rpm |
Grenzdrehzahl | 680 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |