INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL183068-TB-C3

  • ERIKS:13251262
  • Hersteller:SL183068-TB-C3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11'119.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 12'019.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1830
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
340 mm
Außendurchmesser
520 mm
Breite
133 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Einreihig