CHF 11'119.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 12'019.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1830 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 340 mm |
Außendurchmesser | 520 mm |
Breite | 133 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 2.49 kN |
Statische Belastung | 4.15 kN |
Referenzdrehzahl | 430 rpm |
Grenzdrehzahl | 710 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |