CHF 8'745.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 9'453.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1830 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 320 mm |
Außendurchmesser | 480 mm |
Breite | 121 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | Einreihig |