INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL183060-TB-C3

  • ERIKS:24206792
  • Hersteller:SL183060-TB-C3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7'721.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 8'346.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1830
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
300 mm
Außendurchmesser
460 mm
Breite
118 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Einreihig