INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL183060-TB

  • ERIKS:24027815
  • Hersteller:0572439300000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7'721.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 8'346.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1830
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
300 mm
Außendurchmesser
460 mm
Breite
118 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
2.02 kN
Statische Belastung
3.3 kN
Referenzdrehzahl
500 rpm
Grenzdrehzahl
800 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig