INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL183056-TB-BR-C3

  • ERIKS:14180886
  • Hersteller:057243409-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'227.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'732.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1830
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
280 mm
Außendurchmesser
420 mm
Breite
106 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Einreihig