INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL183056-TB

  • ERIKS:24027814
  • Hersteller:0535304030000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'661.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'120.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1830
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
280 mm
Außendurchmesser
420 mm
Breite
106 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
1.65 kN
Statische Belastung
2.65 kN
Referenzdrehzahl
590 rpm
Grenzdrehzahl
900 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig