INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL183052-TB

  • ERIKS:23996900
  • Hersteller:0535302680000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'925.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'324.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1830
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
260 mm
Außendurchmesser
400 mm
Breite
104 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
1.81 kN
Statische Belastung
2.5 kN
Referenzdrehzahl
620 rpm
Grenzdrehzahl
1080 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig