CHF 3'584.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'875.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1830 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 240 mm |
Außendurchmesser | 360 mm |
Breite | 92 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 1.21 kN |
Statische Belastung | 1.99 kN |
Referenzdrehzahl | 720 rpm |
Grenzdrehzahl | 1040 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |