CHF 3'051.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'298.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1830 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 220 mm |
Außendurchmesser | 340 mm |
Breite | 90 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 1.15 kN |
Statische Belastung | 1.82 kN |
Referenzdrehzahl | 800 rpm |
Grenzdrehzahl | 1140 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |