CHF 1'375.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'486.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1830 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 170 mm |
Außendurchmesser | 260 mm |
Breite | 67 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 700 kN |
Statische Belastung | 1.05 kN |
Referenzdrehzahl | 1.12 rpm |
Grenzdrehzahl | 1480 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |