INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL183032-A

  • ERIKS:11835894
  • Hersteller:000010081-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'606.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'736.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1830
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
160 mm
Außendurchmesser
240 mm
Breite
60 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
540 kN
Statische Belastung
800 kN
Referenzdrehzahl
1.28 rpm
Grenzdrehzahl
1600 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig