CHF 1'371.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'483.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1830 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 150 mm |
Außendurchmesser | 225 mm |
Breite | 56 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 475 kN |
Statische Belastung | 700 kN |
Referenzdrehzahl | 1.43 rpm |
Grenzdrehzahl | 1740 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |