INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL183028-A

  • ERIKS:11835890
  • Hersteller:11295970000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'237.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'338.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1830
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
210 mm
Breite
53 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
450 kN
Statische Belastung
660 kN
Referenzdrehzahl
1.47 rpm
Grenzdrehzahl
1820 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig