INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL183026-A-C3

  • ERIKS:23525104
  • Hersteller:0011295620030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'128.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'219.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1830
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
52 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
425 kN
Statische Belastung
600 kN
Referenzdrehzahl
1.66 rpm
Grenzdrehzahl
1990 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig