INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL183026-A

  • ERIKS:24027804
  • Hersteller:0011295620000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 789.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 853.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1830
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
52 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
425 kN
Statische Belastung
600 kN
Referenzdrehzahl
1.66 rpm
Grenzdrehzahl
1990 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig