CHF 969.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'047.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1830 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 46 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 295 kN |
Statische Belastung | 425 kN |
Referenzdrehzahl | 1.84 rpm |
Grenzdrehzahl | 2160 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |