CHF 892.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 965.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1830 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 170 mm |
Breite | 45 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 280 kN |
Statische Belastung | 385 kN |
Referenzdrehzahl | 2.01 rpm |
Grenzdrehzahl | 2350 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |