INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL183020-A-C3

  • ERIKS:11835885
  • Hersteller:11294730030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 579.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 625.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1830
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
37 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
216 kN
Statische Belastung
300 kN
Referenzdrehzahl
2.04 rpm
Grenzdrehzahl
2600 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig