CHF 579.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 625.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1830 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 37 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 216 kN |
Statische Belastung | 300 kN |
Referenzdrehzahl | 2.04 rpm |
Grenzdrehzahl | 2600 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |