INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL183018-A

  • ERIKS:11835882
  • Hersteller:11294490000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 450.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 486.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1830
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
37 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
205 kN
Statische Belastung
275 kN
Referenzdrehzahl
2.24 rpm
Grenzdrehzahl
2850 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig