CHF 392.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 424.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1830 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 34 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 175 kN |
Statische Belastung | 231 kN |
Referenzdrehzahl | 2.36 rpm |
Grenzdrehzahl | 3050 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |