CHF 355.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 384.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1830 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 125 mm |
Breite | 34 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 170 kN |
Statische Belastung | 220 kN |
Referenzdrehzahl | 2.47 rpm |
Grenzdrehzahl | 3200 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |