CHF 219.07/ Stückexkl. MwSt
CHF 236.81inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1830 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 115 mm |
Breite | 30 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | Einreihig |