CHF 284.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 307.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1830 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 115 mm |
Breite | 30 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 162 kN |
Statische Belastung | 192 kN |
Referenzdrehzahl | 2.49 rpm |
Grenzdrehzahl | 3950 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |