CHF 261.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 282.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1830 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 30 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 153 kN |
Statische Belastung | 174 kN |
Referenzdrehzahl | 2.8 rpm |
Grenzdrehzahl | 4350 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |