INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL183013-A-XL-C3

  • ERIKS:24027794
  • Hersteller:0505379380030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 151.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 163.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1830
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
26 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
130 kN
Statische Belastung
157 kN
Referenzdrehzahl
2.7 rpm
Grenzdrehzahl
4600 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig