CHF 216.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 233.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1830 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 26 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 130 kN |
Statische Belastung | 157 kN |
Referenzdrehzahl | 2.7 rpm |
Grenzdrehzahl | 4600 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |