CHF 195.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 210.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1830 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 95 mm |
Breite | 26 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 123 kN |
Statische Belastung | 143 kN |
Referenzdrehzahl | 3 rpm |
Grenzdrehzahl | 5000 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |