INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL183011-A-XL-C3

  • ERIKS:23527049
  • Hersteller:0505376360030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 124.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 134.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1830
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
26 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
120 kN
Statische Belastung
136 kN
Referenzdrehzahl
3.1 rpm
Grenzdrehzahl
5200 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig