INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL183010-A-XL

  • ERIKS:11835870
  • Hersteller:505375980000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 144.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 156.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1830
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
23 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
88 kN
Statische Belastung
94 kN
Referenzdrehzahl
3.7 rpm
Grenzdrehzahl
6100 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig