INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL183009-A-XL

  • ERIKS:11835868
  • Hersteller:505373260000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 126.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 136.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1830
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
75 mm
Breite
23 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
70 kN
Statische Belastung
74 kN
Referenzdrehzahl
4.2 rpm
Grenzdrehzahl
6600 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig