INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL183008-A-XL-C3

  • ERIKS:11835867
  • Hersteller:505363700030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 116.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 125.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1830
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
68 mm
Breite
21 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
66 kN
Statische Belastung
67 kN
Referenzdrehzahl
4.35 rpm
Grenzdrehzahl
7300 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig